Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 24V DC PN16 Kunststoffschweißende 75mm DN65

  • ERIKS:13577599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3731EE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
284 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVDF
Material Spindeldichtung primär
FKM-F
Material Spindeldichtung sekundär
FKM-F
Material Gehäusedichtung
FKM-F
Material Verbindungsstück
PVDF
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
320 m³/h