Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Voller Durchgang Handhebel PN16 Kunststoffschweißmuffe 25mm DN20

  • ERIKS:12478906
  • Hersteller:521356020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3731
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVDF
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
113 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVDF
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVDF
Material Spindeldichtung primär
FKM-F
Material Spindeldichtung sekundär
FKM-F
Material Gehäusedichtung
FKM-F
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
24.9 m³/h
DN
DN20
d
20 mm
L
113 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
C
25 mm
Gewicht
0.3 kg