Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3730EE PP/PE/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA80 230V AC PN10 Kunststoffschweißende 110mm DN100

  • ERIKS:13577772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3730EE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP/PE
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
384 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA80
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Verbindungsstück
PE
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
720 m³/h