Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 20mm DN15

  • ERIKS:12478825
  • Hersteller:521314015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3730
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
99 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
12 m³/h
DN
DN15
d
15 mm
L
99 mm
H
51.5 mm
M
92 mm
C
20 mm
Gewicht
0.2 kg