Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3730 PP/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißmuffe 110mm DN100

  • ERIKS:12478833
  • Hersteller:521314100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 710.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 768.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3730
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
312 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
720 m³/h
DN
DN100
d
100 mm
L
312 mm
H
178 mm
M
300 mm
C
110 mm
Gewicht
6 kg