CHF 146.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 21 |
Typ | 3730 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PP |
Nennweite | DN40 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 149 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PP |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PP |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Spindeldichtung sekundär | EPDM |
Material Gehäusedichtung | EPDM |
Material Bedienelement | ABS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Kv-Wert | 125.7 m³/h |
DN | DN40 |
d | 40 mm |
L | 149 mm |
H | 89 mm |
M | 131 mm |
C | 50 mm |
Gewicht | 0.8 kg |