Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 21 |
Typ | 3730 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PP/PE |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 224 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PP |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PP |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Verbindungsstück | PE |
Material Bedienelement | ABS |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Kv-Wert | 156.9 m³/h |
DN | DN50 |
d | 51 mm |
L | 224 mm |
H | 102.5 mm |
M | 159 mm |
C | 63 mm |
Gewicht | 1.2 kg |