Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3730 PP/PE/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 20mm DN15

  • ERIKS:13248694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3730
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP/PE
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
124 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Material Verbindungsstück
PE
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
12 m³/h
DN
DN15
d
15 mm
L
124 mm
H
51.5 mm
M
92 mm
C
20 mm
Gewicht
0.2 kg