Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3726 PP/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:12478837
  • Hersteller:521411020
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3726
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
119 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
24.9 m³/h
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
119 mm
H
59.5 mm
M
100 mm
Gewicht
0.3 kg