Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 21 |
Typ | 3725EE |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | 2.1/2" (65) |
Anschluss | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 151 mm |
Antrieb | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA60 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 24V DC |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PVC-U |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PVC-U |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Kv-Wert | 320 m³/h |