Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Innengewinde (BSPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:13577666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 320.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 346.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3725EE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
86 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
24.9 m³/h