Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN16 Innengewinde (BSPP) 3/8" (10)

  • ERIKS:12478733
  • Hersteller:521431010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3725
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
3/8" (10)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
99 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Bedienelement
ABS
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
6.6 m³/h
DN
3/8" (10)
d
13 mm
L
99 mm
H
43.5 mm
M
80 mm
Gewicht
0.2 kg