Eriks
ASAHI

ASAHI Kugelhahn Serie: 21 Typ: 3717EE PVC-U/PE/PTFE/EPDM Voller Durchgang Elektrisch gesteuert ELA60 230V AC PN16 Kunststoffschweißende 32mm DN25

  • ERIKS:13577748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
21
Typ
3717EE
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U/PE
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN16
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
154 mm
Antrieb
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA60
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230V AC
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PVC-U
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Material Verbindungsstück
PE
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Kv-Wert
40.3 m³/h