Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80

  • ERIKS:12478754
  • Hersteller:557031080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3742
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN80
H
191 mm
L
46 mm
M
250 mm
Gewicht
1.9 kg