Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Typ: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125

  • ERIKS:12478756
  • Hersteller:557031125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3742
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN125
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
66 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C
DN
DN125
H
237 mm
L
66 mm
M
320 mm
Gewicht
4.9 kg