Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 57 |
Typ | 3743EE |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | PP |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 110 mm |
Bedienung | Elektrisch gesteuert |
Typenschlüssel Antrieb | ELA600 |
Marke Antrieb | ECON |
Netzspannung (Angabe) | 230 V AC |
Auskleidung Gehäuse | Nicht austauchbar |
Material Manschette | FPM (FKM) |
Material Klappenblatt | PP |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |