Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743EE PP/PP/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA600 230 V AC PN10 Wafer Typ DN300

  • ERIKS:14081853
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3743EE
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN300
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
129 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA600
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230 V AC
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PP
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C