Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PVDF/FKM-F Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125

  • ERIKS:12478919
  • Hersteller:557086125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3743
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN125
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
66 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
FKM-F
Material Klappenblatt
PVDF
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
FKM-F
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
DN
DN125
H
237 mm
L
66 mm
M
320 mm
Gewicht
4 kg