Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PP/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80

  • ERIKS:11455727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3743
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN80
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PP
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN80
H
191 mm
L
46 mm
M
250 mm
Gewicht
1.6 kg