Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3743 PP/PP/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65

  • ERIKS:12079117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 563.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3743
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PP
Nennweite
DN65
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PP
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN65
H
176 mm
L
46 mm
M
220 mm
Gewicht
1.4 kg