CHF 489.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 528.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 57 |
Typ | 3743 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | PP |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 42 mm |
Bedienung | Handhebel |
Auskleidung Gehäuse | Nicht austauchbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | PP |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
DN | DN50 |
H | 166 mm |
L | 42 mm |
M | 220 mm |
Gewicht | 1.2 kg |