Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA500 230 V AC PN10 Wafer Typ DN200

  • ERIKS:14081833
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3742EE
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
87 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA500
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
230 V AC
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C