Eriks
ASAHI

ASAHI Absperrklappe Serie: 57 Typ: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert ELA300 24V DC PN10 Wafer Typ DN200

  • ERIKS:14081825
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ASAHI
Serie
57
Typ
3742EE
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN200
Anschluss
Wafer Typ
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
87 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
ELA300
Marke Antrieb
ECON
Netzspannung (Angabe)
24V DC
Auskleidung Gehäuse
Nicht austauchbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
PVC-U
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4401
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
50 °C