Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ASAHI |
Serie | 57 |
Typ | 3742ED |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Bedienung | Pneumatisch betätigt |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Typenschlüssel Antrieb | ADA850 |
Marke Antrieb | ECON |
Auskleidung Gehäuse | Nicht austauchbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | PVC-U |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4401 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Bedienelement | Aluminium |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 50 °C |