Eriks
AS SCHNEIDER

AS SCHNEIDER Manometer Drehverschraubung Typ: 3515 Edelstahl 316L (1.4404) PTFE Außengewinde 1/2" NPT/Innengewinde 1/2" NPT

  • ERIKS:14698605
  • Hersteller:GS-MFSP-N4N4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
AS SCHNEIDER
Typ
3515
Ausführung
Manometerverschraubung
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" NPT
Anschluss Instrumentseite
Innengewinde
Größe InstrumentanschIuss
1/2" NPT
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoffklasse des Materials
1.4404
Material Dichtung
PTFE
Mit Überwurfgewinde
Nein
Max. Betriebsdruck
689 bar
Artikel
14698605
L
79 mm
SW
32 mm