CHF 56.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | AS SCHNEIDER |
Typ | 3515 |
Ausführung | Manometerverschraubung |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Anschluss Instrumentseite | Überwurfgewinde |
Größe InstrumentanschIuss | 1/2" BSPP(G) |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Werkstoffklasse des Materials | 1.4404 |
Mit Überwurfgewinde | Ja |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Artikel | 12448580 |
L | 40 mm |
SW | 27 mm |