ARI

ARI Überströmventil Typ 1911 Sphäroguss/Metall Einstelldruck 4,0-10,0barg PN16 DN80

  • ERIKS:13632745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
22.753
Typ
1911
Bauform
Gerade
Material Gehäuse Einlassseite
Sphäroguss
Werkstoffqualität Einlassseite
EN-JS1049
Material Gehäuse Austrittseite
Sphäroguss
Werkstoffqualität Austrittseite
EN-JS1049
Nennweite Einlassseite
DN80
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN16
Nennweite Austrittseite
DN80
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Einstellbereich
von 4 bis 10 bar
Ventildurchlass
81 mm
KVS-Wert
29 m³/h
Material Federkappe
EN-JS1049
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Dichtung
Metall
Faltenbalg
Ja
Material Feder
Federstahl
Material Spindel
1.4571