Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 22.753 |
Typ | 1911 |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse Einlassseite | Sphäroguss |
Werkstoffqualität Einlassseite | EN-JS1049 |
Material Gehäuse Austrittseite | Sphäroguss |
Werkstoffqualität Austrittseite | EN-JS1049 |
Nennweite Einlassseite | DN15 |
Anschluss Einlassseite | Flansch |
Druckstufe Einlassseite | PN16 |
Nennweite Austrittseite | DN15 |
Anschluss Austrittseite | Flansch |
Druckstufe Austrittseite | PN16 |
Einstellbereich | von 1 bis 3 bar |
Ventildurchlass | 21 mm |
KVS-Wert | 2 m³/h |
Material Federkappe | EN-JS1049 |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Sitz | 1.4021+QT |
Dichtung | Metall |
Faltenbalg | Ja |
Material Feder | Federstahl |
Material Spindel | 1.4571 |