




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 12.705 |
Typ | 1914 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN32 |
Kapazitätsausführung | Standard |
KVS-Wert | 12.5 m³/h |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Reduzierter Druckbereich | von 0.2 bis 2.5 bar |
Max. Fülldruck | 1.6 bar |
Mediumtemperatur | von -10 bis 300 °C |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Sitz | 1.4021+QT |
Material Membran | EPDM |
Material Feder | Federstahl |
Mit Kupplungen | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Rückflusssicherung | Nein |