Eriks
ARI

ARI Rückschlagventil Serie: 35.003 Typ: 655 Stahl/Edelstahl Kegel Mit Feder Gerade PN40 Flansch DN40

  • ERIKS:11810518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stahl Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Druckstuffe PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 853.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 922.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.003
Typ
655
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
200 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
27.5 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40
DN
DN40
A
150 mm
H
85 mm
L
200 mm
Gewicht
10.4 kg
Ähnliche Produkte

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027