Eriks
ARI

ARI Rückschlagventil Baureihe: 55.003 Typ: 97 Edelstahl/Edelstahl Klappe Mit Feder Gerade PN40 Flansch DN65

  • ERIKS:11810534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahl Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, Druckstuffe PN40.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
52/55.003
Typ
97
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
290 mm
Kegelform
Klappe
Mit Feder
Ja
Kv-Wert
77.6 m³/h
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4571
Material Deckel
1.4571
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Feder
1.4310
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
400 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40