Eriks
ARI

ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.071 Typ: 2432 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:11812840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grauguss Rayon CV Absperrventil, mit Weichdichtung, lange Baulänge und und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
12.071
Typ
2432
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
160 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
EPDM
Material Kegel
EPDM mit Metallkern
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Isolationskappe
Kunststoff
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
32 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
H
190 mm
L
160 mm
M
80 mm
Gewicht
4.5 kg