Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 12.071 |
Typ | 2432 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 600 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | EPDM mit Metallkern |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Material Isolationskappe | Kunststoff |
Material Bedienelement | Grauguss |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Kv-Wert | 1533 m³/h |
DN | DN200 |
A | 340 mm |
H | 630 mm |
L | 600 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 105 kg |