Eriks
ARI

ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 12.070 Typ: 2431 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:11812832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grauguss Rayon CV Absperrventil, mit Weichdichtung, kurze Baulänge und und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
12.070
Typ
2431
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
150 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
EPDM
Material Kegel
EPDM mit Metallkern
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Isolationskappe
Kunststoff
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
84 m³/h
DN
DN50
A
165 mm
H
230 mm
L
150 mm
M
125 mm
Gewicht
9.1 kg