Eriks
ARI

ARI Rayon CV Patent-Armatur Serie: 10.070 Typ: 2433 Grauguss/EPDM Fester Kegel Gerade PN6 Flansch DN65

  • ERIKS:11812854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grauguss Rayon CV Absperrventil, mit Weichdichtung, kurze Baulänge und und Flanschanschluss, Druckstufe PN6
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
10.070
Typ
2433
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN6
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
170 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Geschraubt
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
EPDM
Material Kegel
EPDM mit Metallkern
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Deckel
EN-JL1040
Material Deckeldichtung
EPDM
Material Isolationskappe
Kunststoff
Material Bedienelement
Kunststoff
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
6 bar
Kv-Wert
155 m³/h
DN
DN65
A
160 mm
H
260 mm
L
170 mm
M
125 mm
Gewicht
10.2 kg