




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 10.070 |
Typ | 2433 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN6 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 120 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | EPDM |
Material Kegel | EPDM mit Metallkern |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Deckel | EN-JL1040 |
Material Deckeldichtung | EPDM |
Material Isolationskappe | Kunststoff |
Material Bedienelement | Kunststoff |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 6 bar |
Kv-Wert | 17.4 m³/h |
DN | DN20 |
A | 90 mm |
H | 190 mm |
L | 120 mm |
M | 80 mm |
Gewicht | 3.3 kg |