Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 597B Grauguss offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 14,1 - 16,0 barg PN16 DN65

  • ERIKS:13478058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
12.924
Typ
597B
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Grauguss
Werkstoffqualität Einlassseite
EN-JL1040
Material Gehäuse Austrittseite
Grauguss
Werkstoffqualität Austrittseite
EN-JL1040
Nennweite Einlassseite
DN65
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN16
Nennweite Austrittseite
DN65
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Einstellbereich
von 14.1 bis 16 bar
Abblaseigenschaften
Niedrighub
Ventildurchlass
36 mm
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Nein
Material Federkappe
Grauguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 300 °C