Eriks
ARI

ARI Federbelastetes Sicherheitsventil Typ 564 Serie 12.902 Grauguss offene Haube offene Anlüftung Einstellbereich 0,52 - 1,0 barg Eintritt PN16 DN20 Austritt PN16 DN32

  • ERIKS:13477677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der Einstelldruck muss bei Bestellung angegeben werden.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
12902
Typ
564
Norm
ISO 4126-1
Ausführung
Federbelastetes Sicherheitsventil
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse Einlassseite
Grauguss
Werkstoffqualität Einlassseite
EN-JL1040
Material Gehäuse Austrittseite
Grauguss
Werkstoffqualität Austrittseite
EN-JL1040
Nennweite Einlassseite
DN20
Anschluss Einlassseite
Flansch
Druckstufe Einlassseite
PN16
Nennweite Austrittseite
DN32
Anschluss Austrittseite
Flansch
Druckstufe Austrittseite
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Einstellbereich
von 0.52 bis 1 bar
Abblaseigenschaften
Vollhub
Ventildurchlass
18 mm
Ventilstößel
Offen
Gasdichte Kappe
Nein
Federkappe geschlossen
Nein
Material Federkappe
Grauguss
Material Kegel
1.4122
Material Sitz
1.4571
Dichtung
Metall
Material Feder
Federstahl (1.8159)
Material Spindel
1.4021+QT
Mediumtemperatur
von -10 bis 300 °C