Eriks
ARI

ARI Faltenbalgventil Serie: 35.047 Typ: 154 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Eckform PN40 Flansch DN25

  • ERIKS:12160175
  • Hersteller:503859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ARI-FABA® type Plus Stahlguss-Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbälge, Winkel-, Flansch-, Schraub-und außerhalb nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Thermalölanlagen, Dampfanlagen, Ammoniakanlagen, Heizungsanlagen, Vakuumsysteme.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.047
Typ
154
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
100 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
14 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja