Eriks
ARI

ARI Faltenbalgventil Serie: 35.046 Typ: 153 Stahl/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN40 Flansch DN50

  • ERIKS:11811255
  • Hersteller:503851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ARI-FABA® type Plus Stahlguss-Faltenbalg-Ventile, Edelstahlblende, Druckklasse PN 25/40, Doppel-Faltenbalg, gerade Form, Flansch, außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Thermalölanlagen, Dampfanlagen, Ammoniakanlagen, Heizungsanlagen, Vakuumsysteme.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
34/35.046
Typ
153
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
230 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
Kv-Wert
43 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja