Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 32.041 |
Typ | 1818 |
Norm | ASME |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM SA216 WCB |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | ASME B16.10, T1, Serie 15 |
Einbaulänge | 117 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Fester Kegel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Balg |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | ASTM A276 420 |
Material Spindel | ASTM A276 420 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Faltenbalg | ASTM A 240 316Ti |
Material Deckel | ASTM SA216 WCB |
Material Deckeldichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -29 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 427 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 19.6 bar |
Kv-Wert | 7.2 m³/h |
Mit Stellungsanzeige | Ja |