Eriks
ARI

ARI Faltenbalgventil Serie: 23.046 Typ: 132 Sphäroguss/Edelstahl Fester Kegel Gerade PN25 Flansch DN32

  • ERIKS:11811244
  • Hersteller:503835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ARI-FABA® type Plus Sphäroguss Faltenbalg-Ventile, Edelstahlblende, Druckklasse PN25, Doppel Balg, gerade Form, Bund außerhalb Schraube und nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Ammoniak Installationen, Heizung, Vakuumanlagen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
23.046
Typ
132
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1049
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN32
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN25
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
350 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
25 bar
Kv-Wert
16 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja