




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 22.046 |
Typ | 129 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1049 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN100 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 350 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel |
Kegelform | Loser Kegel mit Feder |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Balg |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Spindel | 1.4021+QT |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Faltenbalg | 1.4571 |
Material Deckel | EN-JS1049 |
Material Deckeldichtung | Edelstahl/ Grafit |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 350 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |
Kv-Wert | 170 m³/h |
Mit Stellungsanzeige | Ja |