Eriks
ARI

ARI Faltenbalgventil Serie: 12.047 Typ: 128 Grauguss/Edelstahl Fester Kegel Eckform PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:11811218
  • Hersteller:503798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ARI-FABA® type Plus Gusseisen-Faltenbalg-Ventile, Edelstahl Innen-, Doppel-Faltenbälge, Winkel-, Flansch-, Schraub-und außerhalb nicht steigender Handrad.

Anwendung
Allgemeine Industrie, Kraftwerke, Rauchgasreinigung, Dampfanlagen, Ammoniak Installationen, Heizung, Vakuumanlagen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
12.047
Typ
128
Norm
EN (DIN)
Bauform
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1040
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 8
Einbaulänge
125 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Kegelform
Fester Kegel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Balg
Dichtung
Edelstahl
Material Kegel
1.4021+QT
Material Spindel
1.4021+QT
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
EN-JS1049
Material Deckeldichtung
Edelstahl/ Grafit
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
300 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
Kv-Wert
53 m³/h
Mit Stellungsanzeige
Ja