Eriks
ARI

ARI Faltenbalgarmatur Typ 2513 Serie 35.146 Stahl/Edelstahl Kegel mit Kantensitz pneumatisch FA250 federschliessend Schließdruck 40 bar PN40 DN32

  • ERIKS:13472518
  • Hersteller:13472518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.146
Typ
2513
Funktion
Zweiwegeventil
Norm
EN (DIN)
Bauform
Gerade
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Prozessanschluss
Flansch
Größe Prozessanschluss
DN32
Anschluss Größe
DN32
Anschlussnorm
EN 1092-1
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 1
Einbaulänge
180 mm
Kegelform
Kegel mit Kantensitz
Kv-Wert
13.3 m³/h
Schließdruck
40 bar
Strömrichtung
Druck unterhalb des Ventil
Antrieb
DP33
Typ Antriebs
Pneumatische Membran
Antriebsart
Einfachwirkend
Funktionssteller
Federschließend
Membranfläche
250 cm²
Steuerdruck
4,5 - 6 bar
Luftanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Endkontakte
Nein
Standanzeige
Ja
Nothandbedienung
Nein
Spindeldichtung
Balg
Material Spindeldichtung primär
1.4571
Material Spindeldichtung sekundär
Grafit
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4551
Material Spindel
1.4571
Material Faltenbalg
1.4571
Material Deckel
1.0619+N
Material Deckeldichtung
Grafit
Oberflächenschutz
Farbe min. 30 µm
Material Bedienelement
Stahl
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -40 bis 250 °C