Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 35.146 |
Typ | 2511 |
Funktion | Zweiwegeventil |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Gerade |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619+N |
Prozessanschluss | Flansch |
Größe Prozessanschluss | DN20 |
Anschluss Größe | DN20 |
Anschlussnorm | EN 1092-1 |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 1 |
Einbaulänge | 150 mm |
Kegelform | Kegel mit Kantensitz |
Kv-Wert | 6.4 m³/h |
Schließdruck | 40 bar |
Strömrichtung | Druck unterhalb des Ventil |
Antrieb | FA160 |
Typ Antriebs | Pneumatische Membran |
Antriebsart | Einfachwirkend |
Funktionssteller | Federschließend |
Membranfläche | 160 cm² |
Steuerdruck | 4 - 6 bar |
Luftanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Endkontakte | Nein |
Standanzeige | Ja |
Nothandbedienung | Nein |
Spindeldichtung | Balg |
Material Spindeldichtung primär | 1.4571 |
Material Spindeldichtung sekundär | Grafit |
Material Kegel | 1.4021+QT |
Material Sitz | 1.4551 |
Material Spindel | 1.4571 |
Material Faltenbalg | 1.4571 |
Material Deckel | 1.0619+N |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Oberflächenschutz | Farbe min. 30 µm |
Material Bedienelement | Stahl |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -40 bis 250 °C |