Eriks
ARI

ARI Druckminderer Typ 1909 Serie 35.701 Stahl/EPDM Reduzierter Druckbereich 0,2 - 0,6 bar PN40 DN100

  • ERIKS:11812678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Genaue und zuverlässige Druckminderventil mit Druckentlastung und Dicht Faltenbalg für industrielle Anwendungen. Durch fünf Laufwerke und 3 Federn zu erreichen. Eine große Auswahl ist Für Anwendungen mit einer Temperatur von über 100 ° C, die Verwendung eines Wasserbehälter erforderlich.
Zweck
Dampf, Gasen und Flüssigkeiten
Maximale druk40
bar Maximale Temperatur 350 ° Zelle
Maximale Druckverhältnis 25: 1
Druckbereich AandrijvingVeernr
0,2-0,6 bar DMA 400 04
0,5-1,2 bar DMA 250 04 <.. BR> 0,8 bis 2,5 barDMA 160 07
2,0 bis 5,0 bar DMA 80 07
4,5 - 10bar DMA 40 07
8,0 - 16bar DMA 4010
Kapazitäts
- Leistungsdaten auf Anfrage
Installationsanleitung
- mount in einer horizontalen Rohrleitung mit dem Stellantrieb nach unten
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
35.701
Typ
1909
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN100
Kapazitätsausführung
Standard
KVS-Wert
125 m³/h
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 0.2 bis 0.6 bar
Max. Fülldruck
25 bar
Mediumtemperatur
von -10 bis 350 °C
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619+N
Material Kegel
1.4021+QT
Material Sitz
1.4021+QT
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Rückflusssicherung
Nein