




CHF 305.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 330.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ARI |
Serie | 45601 |
Typ | 8877 |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0460 |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1" (25) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Maximaler Differenzdruck | 32 bar |
Material Innenteile | Edelstahl |
Mit eingebautem Filter | Ja |
Material Filter | 1.4301 |
Einbaulänge | 95 mm |