Eriks
ARI

ARI Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar PN40 1"BSPP

  • ERIKS:13456284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit Bimetall und integriertem Rückschlagventil und integriertem Filter, automatische Entlüftung bei der Inbetriebnahme. PN40. Max. Betriebsdruck 22 bar, max. 385 ° C, Schmiedestahl 1.0460 Gehäuse und Deckel, Edelstahl-Innenraum.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
45601
Typ
8877
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1" (25)
Druckstufe Artikel
PN40
Maximaler Differenzdruck
13 bar
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Filter
1.4301
Einbaulänge
95 mm