Eriks
ARI

ARI Bimetall Kondensatableiter Typ 8877 Serie 45.601 Stahl inklusiv filter maximum Differenzdruck 13 bar PN40 1/2"BSPP

  • ERIKS:13456272
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mit Bimetall und integriertem Rückschlagventil und integriertem Filter, automatische Entlüftung bei der Inbetriebnahme. PN40. Max. Betriebsdruck 22 bar, max. 385 ° C, Schmiedestahl 1.0460 Gehäuse und Deckel, Edelstahl-Innenraum.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ARI
Serie
45601
Typ
8877
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
1/2" (15)
Druckstufe Artikel
PN40
Maximaler Differenzdruck
13 bar
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Ja
Material Filter
1.4301
Einbaulänge
95 mm